Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
W30SP Silence est une cuvette élégante et moderne avec un broyeur ultrasilencieux intégré. Son abattant frein de chute et déclipsable permet un nettoyage hygiénique et facile.
VD120 est une pompe de relevage haute capacité, conçue pour l'évacuation des eaux grises d'une cuisine ou d'une buanderie. Elle permet un relevage jusqu'à 10 m de hauteur.
Avec seulement 13cm de profondeur, le broyeur W16P s'intègre entièrement dans les cloisons et permet d'installer une cuvette suspendue n'importe où dans la maison. Invisible et déporté de la cuvette, il offre une maintenance facile d'accès.
VD110 est une pompe de relevage conçue pour la cuisine ou la buanderie. Ultra compacte et facile à installer grâce à ses 4 entrées, elle peut traiter des eaux jusqu'à 90'°C. Elle est équipée d'un dispositif empêchant la remontée de mousse.
Le broyeur adaptable W12Pro permet de relever les eaux usées d'une salle d'eau complète. Il s'adapte à toutes les cuvettes standards grâce à son manchon excentrique offrant ainsi une installation simple et rapide.
Le broyeur adaptable W12 est une pompe de relevage équipée d'un système de broyage, conçue pour évacuer les eaux usées d'un WC lorsque l'évacuation gravitaire est impossible. Sa deuxième entrée permet le raccordement un lave-mains.
VD90 est une pompe de relevage très compacte, spécialement conçue pour les douches à receveur extra-plat. Elle est livrée avec une bonde et un siphon et se déclenche à 30 mm.
Watercondens est une pompe de relevage silencieuse pour l'évacuation des condensats de chaudières, vitrines réfrigérées, climatiseurs ou ballons d'eau chaude. Livrée avec tous les accessoires pour un montage complet.
W40SP est une cuvette suspendue avec broyeur silencieux intégré. Livrée avec le châssis autoportant, l'abattant frein de chute et le raccordement lavabo, elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite.
VD80 est une pompe de relevage conçue pour les douches et cabines de douche classiques. Compacte et silencieuse, elle dispose de 2 entrées basses et se déclenche à 65 mm.
VD500 est une pompe de relevage destinée aux locaux commerciaux, pour l'évacuation des eaux grises provenant de laveries, douches ou cuisines. Sa turbine-râpe facilite l'évacuation des déchets contenus dans les eaux de cuisine
WD1000 peut être utilisé comme broyeur déporté ou comme pompe pour eaux grises. Adapté aux usages domestiques et aux petits commerces, il est doté d'une turbine-râpe qui facilite l'évacuation des eaux usées ou des eaux de cuisine.
W15SP Silence est un broyeur adaptable ultrasilencieux, conçu pour relever l'ensemble des eaux usées d'une salle de bains. Grâce à sa double cuve, les interventions s'effectuent rapidement et en milieu sec.
W30SP Silence est une cuvette élégante et moderne équipée d'un broyeur ultrasilencieux. Son abattant à frein de chute déclipsable, permet un nettoyage facile et hygiénique. Le raccordement pour lave-mains est également inclus.
W20SP est une cuvette compacte et moderne équipée d'un broyeur ultrasilencieux. Spécialement adaptée aux petits espaces, elle est livrée avec un abattant à frein de chute déclipsable. Le raccordement pour lave-mains est également inclus.
Waterwall est un broyeur adaptable pour WC suspendu, livré avec un bâti-support autoportant à carreler. Il s'adapte à toutes les cuvettes standards et sa double cuve garantit un accès rapide en milieu sec.
Waterneutral Compact neutralise les condensats acides provenant des chaudières à gaz ou au fioul. Il est compatible avec les chaudières murales et au sol.
W40SP Box Design est une cuvette suspendue équipée d'un broyeur. Livrée avec un châssis universel, un abattant à frein de chute, un raccordement pour lavabo et un panneau prêt à poser (chêne naturel), elle est compatible avec les usages PMR
W40SP Box Design est une cuvette suspendue équipée d'un broyeur. Livrée avec un châssis universel, un abattant à frein de chute, un raccordement pour lavabo et un panneau prêt à poser (enduit blanc), elle est compatible avec les usages PMR.
W40SP Box Design est une cuvette suspendue équipée d'un broyeur. Livrée avec un châssis universel, un abattant à frein de chute, un raccordement pour lavabo et un panneau prêt à poser (marbre blanc), elle est compatible avec les usages PMR.
Le bac Eco-graisse, doté d'un débourbeur, est conçu pour une installation mobile hors gel, idéal pour les food-trucks ou les lave-vaisselles. D'une capacité utile de 24 L, il est adapté pour un évier.
Waterwall Design est un broyeur compact de 13 cm de profondeur, conçu pour les WC suspendus. Livré avec un bâti-support et un panneau composite en aluminium (finition chêne naturel), il garantit une intégration facile et moderne.