Eco-Graisse, Bac à graisse à poser

Main media

Le bac Eco-graisse, doté d'un débourbeur, est conçu pour une installation mobile hors gel, idéal pour les food-trucks ou les lave-vaisselles. D'une capacité utile de 24 L, il est adapté pour un évier.

 
 

Détails du produit

Encombrement réduit/ Adapté aux utilisations mobiles : food-trucks, lave-vaisselle/ Léger et facile à manipuler : seulement 4 kg/ Entrée et sortie : DN 50
Garantie 2 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Séparateur huile/essence/graisse

capacité de rétention du bac de décantation des boues

8 l

capacité de stockage du séparateur

24 l

capacité d'écoulement

0.5 l/s

matériau du puits

polyéthylène (PE)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

50 mm

Longueur

390 mm

Hauteur

391 mm

Largeur

350 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.