W12, Broyeur adaptable universel WC et lave-mains

Main media
ICON

Le broyeur adaptable W12 est une pompe de relevage équipée d'un système de broyage, conçue pour évacuer les eaux usées d'un WC lorsque l'évacuation gravitaire est impossible. Sa deuxième entrée permet le raccordement un lave-mains.

 
 

Détails du produit

Double cuve pour une intervention en milieu propre
Manchon excentrique pour un raccordement facilité
Sa deuxième entrée permet de connecter également un lave-mains
Garantie 5 ans. Enregistrement à effectuer sur le site watermatic.fr dans un délai de 3 mois après installation du produit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Pompe à eaux usées

montage dernière cuvette de w.-c.

Oui

convient pour matières fécales

Oui

diamètre raccordement côté refoulement

DN 32

coupant

Oui

nombre d'orifices d'admission

2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

100 kPa

hauteur d’élévation max.

6 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.