VD110, pompe de relevage pour cuisine et buanderie

Main media
ICON

VD110 est une pompe de relevage conçue pour la cuisine ou la buanderie. Ultra compacte et facile à installer grâce à ses 4 entrées, elle peut traiter des eaux jusqu'à 90'°C. Elle est équipée d'un dispositif empêchant la remontée de mousse.

 
 

Détails du produit

4 raccordements possibles
Très faible encombrement
Muni d'un dispositif performant évitant la remontée de mousse
Garantie 5 ans. Enregistrement à effectuer sur le site watermatic.fr dans un délai de 3 mois après installation du produit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe à eaux usées

diamètre raccordement côté refoulement

DN 32

convient pour matières fécales

Non

montage dernière cuvette de w.-c.

Non

nombre d'orifices d'admission

4

coupant

Non

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

80 kPa

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50/60 Hz

hauteur d’élévation max.

6 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.