W40 Silence, Cuvette suspendue, broyeur intégré, châssis et box marbre blanc

Main media
ICON

W40SP Box Design est une cuvette suspendue équipée d'un broyeur. Livrée avec un châssis universel, un abattant à frein de chute, un raccordement pour lavabo et un panneau prêt à poser (marbre blanc), elle est compatible avec les usages PMR.

 
 

Détails du produit

Broyeur Suspendu silence. Bâti-support universel Grohe, Habillage design prêt à poser en composite aluminium (Marbre blanc). Abattant frein de chute et bouton double chasse déporté. Adapté aux personnes à mobilité réduite (3 hauteurs réglables)
Garantie 3 ans. Enregistrement à effectuer sur le site watermatic.fr dans un délai de 3 mois après installation du produit.

W40 Silence

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

W40 Silence

Code Douane

69109000

Multiple de vente

1

WC avec broyeur sanitaire

cuvette de toilettes et siège

Oui

déplacement horizontal maximal

40 m

type de chasse d'eau

autre

diamètre du dispositif de drainage

32 mm

Classe de protection (IP)

IP44

Matériau

céramique/céramique

hauteur d’élévation max.

3 m

Profondeur

625 mm

Largeur

447 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.