Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - interrupteur simple allumage avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - raccordement : connexion rapide
Alréa - va-et-vient - avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
Alréa - prise de courant 2P + T connexion rapide - cadre - saillie - blanc polaire - H62mmxL62mmxP35mm - type de sortie : française - courant assigné d'emploi : 16 A à 250 V CA - IP20
Alréa - double prise de courant 2P + T connexion rapide - cadre - saillie - blanc polaire - H62mmxL124mmxP35mm - type de sortie : française - courant assigné d'emploi : 16 A à 250 V CA - IP20
Alréa - prise de courant 2P + T - blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
Alréa - obturateur avec cadre saillie, blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - montage en saillie, par vis - indice de protection : IP20 - tenue aux chocs : IK02
Alréa - double va-et-vient - avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
Alréa - double va-et-vient - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
Alréa - prise de courant 2P connexion rapide avec cadre - saillie - blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - type de sortie : française - courant assigné d'emploi : 16 A à 250 V CA - IP20
Alréa - poussoir avec porte-étiquette - complet - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide - interrupteur à 1 pôle
Alréa - va-et-vient lumineux forte luminosité blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide - voyant lumineux : indicateur néon ambré
Alréa - prise TV simple mâle blindée - 1 sortie - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - raccordement : bornes à vis - connecteur TV : mâle CEI 9,52 mm
Alréa - poussoir à fermeture avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide - interrupteur à 1 pôle
Alréa - interrupteur volets roulants - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
Alréa - prise de courant 2P, connexion rapide, blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - IP20 - 16 A à 250 V CA - raccordement : bornes sans vis