Boitier d'appareillage encastré Legrand Boitier d'appareillage encastré Legrand (129 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Couvercle universel rond Batibox D=85mm pour boîte 1 poste
LEGRAND
Couvercle universel rond Batibox D=85mm pour boîte 1 poste - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante
Boîte multimatériaux Batibox 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm
LEGRAND
Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 ou 2x8 modules profondeur 50mm pour Mosaic et fonctions étendues Céliane - livrée avec 3 cloisons de séparation amovibles
Boîte Eco Batibox- 2 postes profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte d'encastrement cloisons sèches 2 postes 4 à 5 modules de la gamme Eco Batibox profondeur 40mm
Boîte 3 postes ou 6 à 8 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules profondeur 40mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil
Boîte Eco batibox- 1 poste D67mm - profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte d'encastrement cloisons sèches 1 poste de la gamme Eco Batibox - diamètre 67mm - profondeur 40mm
Boîte Eco Batibox- 2 postes profondeur 50mm
LEGRAND
Boîte d'encastrement cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules de la gamme Eco Batibox profondeur 50mm
Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte monoposte Batibox associable carrée pour maçonnerie profondeur 40mm livrée avec vis équipées de cache de protection - découpage possible du fond et des entrées
Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte D=85mm
LEGRAND
Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte D=85mm - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante
Vis longue pour toutes boîtes Batibox D=3mm longueur 40mm
LEGRAND
Vis longue D=3mm longueur 40mm pour toutes boîtes Batibox - pas du filetage 2,4mm - tête mixte Sz
Boîte multimatériaux Batibox 1 poste - profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte multimatériaux Batibox 1 poste profondeur 40mm fixation par serrage d'étriers métalliques, scellement ou injection de colle - livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles
Boîte 3 postes ou 6 à 8 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 50mm
LEGRAND
Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules profondeur 50mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil
Boîte monoposte Batibox pour maçonnerie 1 poste carrée associable profondeur 50
LEGRAND
Boîte monoposte Batibox associable carrée pour maçonnerie profondeur 50mm livrée avec vis équipées de cache de protection - découpage possible du fond et des entrées
Boîte Batibox cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte Batibox pour installation dans cloisons sèches pour sorties de câbles, prise 20A ou 32A - 1 poste profondeur 40mm D=de perçage 85mm
Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules -profondeur 40
LEGRAND
Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules profondeur 40mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil
Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules vertical/horizontal - 40mm
LEGRAND
Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules montage vertical ou horizontal profondeur 40mm à modes de fixation multiples - livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles
Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte Batibox maçonnerie 1 poste pour prise 20A et 32A ou sorties de câbles référence 031490 - profondeur 40mm dimensions 85x85mm
Boîte monoposte Batibox maçonnerie D=67mm avec vis - profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte monoposte Batibox ronde D=67mm pour maçonnerie, profondeur 30mm ou 40mm, jumelable en dos à dos - livrée avec vis - dimensions ajustables par découpe de la colerette - nombreuses entrées pour le passage de gaines
Boîte Eco Batibox - 3 postes profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte d'encastrement cloisons sèches 3 postes 6 à 8 modules de la gamme Eco Batibox profondeur 40mm