Boîte 3 postes ou 6 à 8 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 50mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme ovale
  • Modèle type triple
  • Type de pose mur creux

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules profondeur 50mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil

 
 

Détails du produit

Boîtes d'encastrement pour cloisons sèches - Entraxe de perçage : 71 mm- Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées) - Grand carré triple 80 x 222 mm
Boîtes multipostes- Conformes à la norme NF EN 60670-1- Pour montage d'appareils à vis- Ø de perçage : 67 mm- Entraxe de perçage : 71 mm- Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées) - Grand carré triple 80 x 222 mm- 3 postes- 6/8 modules- Utilisation horizontale ou verticale - Profondeur 50 :
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

8

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

10

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

213 mm

profondeur intérieure

50 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

ovale

Sans halogène

Oui

Modèle type

triple

Largeur

72.8 mm

Couleur

jaune

Type de pose

mur creux

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.