Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte monoposte Batibox ronde D=67mm pour maçonnerie, profondeur 30mm ou 40mm, jumelable en dos à dos - livrée avec vis - dimensions ajustables par découpe de la colerette - nombreuses entrées pour le passage de gaines
Boîtes monopostes- Conformes aux normes NF EN 60670-1Ronde associable en dos à dos - Profondeur 30/40 mm - Ø67 mm - à vis- Colerette supérieure découpable pour obtenir une profondeur de 30 mm (pour commandes, va-et-vient, poussoirs...)- Boîte jumelable en dos à dos par 1/4 de tour- Dimensions ajustables (80, 70 ou 60mm) par découpe de la colerette
Boîte jumelable en dos à dos par 1/4 de tour- Dimensions ajustables (80, 70 ou 60mm) par découpe de la colerette
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Finition du couvercle
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
Profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme