Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules vertical/horizontal - 40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme ovale
  • Modèle type double
  • Type de pose autre

Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules montage vertical ou horizontal profondeur 40mm à modes de fixation multiples - livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles

 
 

Détails du produit

Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement multimatériaux- Conformes à la NF EN 60 670-1
Boîtes multimatériaux- Boîtes à rigidité renforcée avec modes de fixation multiples :'
- ' par serrage d'étrier métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...)- par injection de colle pour scellement rapide- Equipées d'étriers métalliques imperdables- Livrées avec vis équipées de cache de protection- Equipées d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement- Diffusion de la colle visible par transparence- Livrées avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)- Diamètre de perçage 67 mm - 2 postes- 4/5 modules- Utilisation verticale ou horizontale - Profondeur 40 :
Livrées avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)- Diamètre de perçage 67 mm - 2 postes- 4/5 modules- Utilisation verticale ou horizontale - Profondeur 40mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif

4

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif

0

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

sans

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Oui

borne, position fixe

Non

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

profondeur

40...40 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

5

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

5

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

143 mm

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

ovale

Sans halogène

Non

Modèle type

double

Largeur

72 mm

Couleur

orange

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.