Prise RJ45 catégorie 6 FTP Plexo composable gris

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur 2x RJ45 8(8)
  • jacks blindés Non
  • catégorie 6
ICON

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur gris

 
 

Détails du produit

RJ45 catégorie6 avec un débit jusqu'à 1 GigaBit par seconde : permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Type de blindage : FTP
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PLEXO

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

profondeur d'appareil

42.75 mm

largeur d'appareil

70.5 mm

hauteur d'appareil

70.5 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

avec jacks/coupleurs

Oui

avec résistance terminale

Non

avec protection contre la poussière

Oui

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

2x RJ45 8(8)

codage mécanique

Oui

raccordement de mise à la terre séparé

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Numéro RAL

7046

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

gris

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.