Sortie de câble IP44 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à la classe de protection (IP) IP44
  • capacité des bornes sans
  • Type de pose encastré
ICON

Sortie de câble IP44 dooxie finition blanc livrée complète avec support et enjoliveur monobloc intégrant la plaque de finition finition blanc - idéale dans les installation en volume 2 de salle de bain

 
 

Détails du produit

L'offre dooxie IP44 offre la possibilité d'installer des produits résistant à l’eau et aux chocs. Idéal pour les installations où il y a un risque de projection d’eau.
Produit complet = un produit prêt à installer.
Cette fonction peut s'installer en intérieur ou en extérieur où il y a un risque de projection d’eau.
IP 44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm - protégé contre les projections d'eau de toutes directions
Plaque IP 44 livrée avec le produit
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

profondeur d'appareil

49 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

numéro RAL (équivalent)

9003

hauteur d'appareil

86 mm

largeur d'appareil

86 mm

technique de raccordement

sans borne

capacité des bornes

sans

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.