Double Va-et-Vient ou interrupteur - Epure Blanc Satin Art d'Arnould

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 2
  • type de commutation va-et-vient
  • type de commande levier
ICON

Double va-et-vient ou interrupteur à levier cylindrique blanc 10A Art d'Arnould univers Epure finition Blanc satin monobloc format 1 poste

 
 

Détails du produit

Double va-et-vient 10A en 1 poste, à levier cylindrique blanc
Finition blanc satin
Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
Un design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinée
Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Art d'arnould

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

autre

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

51 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK02

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

nombre de bascules d'actionnement

2

type de commutation

va-et-vient

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

type d'éclairage

autre

Qualité du matériau

autre

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

30 mm

Traitement de surface

laqué / peint

voyant

non

Type de connexion

borne à vis

Avec plaque de montage

Oui

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

type de commande

levier

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.