Cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x10 modules et support 080268

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • Nbre de postes 1
  • composition cadre apparent
ICON

Cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x10 modules équipé de 4 entrées amovibles 40x20mm - à utiliser avec le support Batibox référence 080268 - livré avec vis - blanc RAL9003 finition brillante

 
 

Détails du produit

Cadre saillie Mosaic 2x10 modules - A utiliser avec le support Batibox référence 080268
Profondeur 46mm
Equipé de 4 entrées amovibles 40x20mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
Livré avec vis
Blanc RAL9003 finition brillante
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

20

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP2X

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

avec cadre de recouvrement

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

1

forme

rectangulaire

Profondeur

46 mm

Hauteur

166 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

318 mm

Couleur

blanc

composition

cadre apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Gamme

Mosaic

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.