Hublot Mosaic 2 modules 12V~ à 24V~ ou 12V= à 24V= pour 0,6W - vert

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de la source lumineuse vert
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Hublot Mosaic à LEDs 2 modules 12V~ à 24V~ ou 12V= à 24V= puissance d'éclairement 0,6W - vert - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

 
 

Détails du produit

Hublot Mosaic 12V~ ou 12V= à 24V~ ou 24V= - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Vert
Puissance d'éclairement : 0,6W
Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Voyant pour appareillage

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

76.4 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

avec lumière clignotante

Non

avec symbole/impression permanent(e)

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

avec symbole interchangeable

Oui

Source Incluse

Oui

utilisation comme contact à poussoir

non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

Matériau

plastique

couleur de la source lumineuse

vert

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

Culot

autre

Sans halogène

Oui

Couleur

vert

puissance de la lampe max.

0.7 W

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

24 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.