LAMPE LED 12/24/48 VOLTS

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC 12...48 V
  • couleur de la source lumineuse blanc
ICON

Voyants universels compatibles fonction lumineux et témoin. Raccordement par montage direct avec lampe (LED)

 
 

Détails du produit

Voyant universel 12/24/48 V avec LED blanche

La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation

Type de tension commande

DC

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

12...48 V

type de raccordement du circuit auxiliaire

autre

Source Incluse

Oui

Type de fixation

autre

Type

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

avec diode intégrée

Oui

avec résistance série intégrée

Oui

transfo intégré

Non

Culot

autre

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.