Jeu de 4 connecteurs RJ45 cat.6 pour grade 2TV

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6
  • Modèle type jack
ICON

Jeu de 4 connecteurs RJ45 cat.6 pour grade 2TV

 
 

Détails du produit


Découvrez une large offre de coffrets de communication et d'accessoires VDI pour répondre à tous les besoins de votre client (et de votre chantier).
Système GAMMA + : Coffret de communication VDI
Optez pour une gamme de produits complète et aboutie pour installer un tableau électrique performant et fiable chez vos clients :
Les coffret de communication VDI sont disponibles :
•de 1 à 4 rangées
•de 13 à 18 modules
•IP40
•en grade 2TV ou 3TV
Retrouvez une large gamme d'accessoires pour compléter votre coffret de communication VDI :
•Connecteurs RJ45 pour un maximum de place lors du câblage
•Répartiteur téléphonique pour un brassage entre ligne téléphonique et ADSL
•Cordons avec brassage TV pour une compatibilité avec les produits coaxiaux du marché
•Platine de fixation utilisation en 13 et 18 modules
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l'électricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue…La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Non

transparent

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6

blindé

Oui

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Modèle type

jack

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.