Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actionneur commande BUS Living Now 2 relais pour lumières et volets pour système MyHOME - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Permet de gérer et de piloter différentes charges lumineuses :
- lampes fluocompactes/LED 250W, - lampes halogènes 1380W- lampes fluorescentes 460W
Le dispositif peut être configuré pour gérer un actionneur distant
2 modules, pose en encastré
À associer à un enjoliveur 1 ou 2 modules pour une finition parfaite
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Living now
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Finition de la surface
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Avec champ d'inscription
Numéro RAL (équivalent)
avec protection contre le vol/démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
nombre de touches
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
Avec affichage
Traitement de surface
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme