Batterie pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion MyHOME_Up

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type lithium
  • tension nominale 7.4 V

Batterie lithium 7,4V 900mAh pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME

 
 

Détails du produit

Batterie pour sirène intérieure référence BT4216
En option pour interface radio / BUS référence BT4280

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Myhome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85078000

Gamme

Myhome

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

6

bloc d'accus

Oui

hauteur, borne comprise

50.5 mm

adapté à une charge rapide

Non

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Longueur

70 mm

boîtier en plastique

Oui

autre désignation

AA

désignation IEC

LR 6

Diamètre raccord

14 mm

désignation des dimensions

boîtier plat

poids

75 g

Modèle type

lithium

Largeur

14 mm

tension nominale

7.4 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.