Coffret pour centrale alarme intrusion BUS MyHOME références BT4204 et BT4200 - avec porte-fusible, fusible 2A et alimentation pour switch 1,7A - 295x255x85mm
Coffret pour centrale intrusion et module d'extension
Pour centrales intrusion références BT4204 et BT4200
Dimensions :
- largeur 255mm- hauteur 295mm- profondeur 85mm
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Myhome
pour voir vos prix et les stocks
classe VdS
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
mémoire d'événements
interface externe
alimentation de secours intégrée
avec alimentation électrique
convient pour un usage domotique
tension de fonctionnement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme