Détecteur de mouvements IR double lentille intérieur radio 868MHz avec portée 12m - pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME - 113x60x45mm
Détecteur intérieur de mouvement radio 868MHz pour alarme intrusion
Numérique IR passif - Double lentille
Dimensions :
- largeur 60mm- hauteur 113mm- profondeur 45mm
Livré avec batterie type CR123A (durée de vie jusqu'à 4 ans)
Portée 12 mètres - Zone de détection 90°
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Myhome
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
système radio
angle de détection horizontal
Type détecteur
surveillance de couvercle
caractéristique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme