Thermostat avec afficheur Living Now MyHOME_Up 2 modules - noir

Main media

Thermostat BUS Living Now MyHOME avec afficheur pour contrôle sur 1 zone pour piloter un système de chauffage ou une installation avec ventilo-convecteur livré avec enjoliveur noir mat - 2 modules

 
 

Détails du produit

Peut être utilisé pour piloter la température d'une zone spécifique, pour gérer différents systèmes et pour réguler la vitesse d'un ventilateur
Sonde de température intégrée et entrée pour le raccordement d'une ligne de contact
Facile à configurer grâce à l'application système
2 modules - Noir
Possibilité de fonctionnement automatique (été/hiver) sur des systèmes compatibles
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Living now

Multiple de vente

1

Code Douane

90321080

Sonde de température

Modèle type

borne

longueur de câble de raccordement

500 m

Matériau

plastique

plage de mesure

0...40 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.