Boite encastrement auto-ajustable 8/12m

Main media

Caractéristiques principales

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement rectangulaire
  • plage de nivellement 65...90 mm
  • nombre d'appareils encastrables 0
ICON

Boite encastrement auto-ajustable 8/12m

 
 

Détails du produit

Auto-ajustable pour une épaisseur de béton comprise entre 65mm et 90mm : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement.
Quatre faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections L 75mm x H 25mm mini, L 225mm x H 38mm maxi) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)
Parfaitement étanche au coulage béton grâce à un film plastique sur ses quatre faces.
Livré avec un masque métallique isolant du béton lors de son coulage et équipé d'opercules pliables pour en faire des poignées afin de faciliter son extraction une fois le béton sec.
Matières : acier galvanisé et angles en plastique

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier de raccordement de sol encastré

matériau de la paroi latérale

acier

hauteur min. de la chape de béton

65 mm

largeur de canal

75...225 mm

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement

rectangulaire

adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol

Non

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Oui

hauteur de canal

25...38 mm

plage de nivellement

65...90 mm

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol

Non

possibilité d'intégration de joints

Non

plancher

Non

nombre d'appareils encastrables

0

dimension nominale

225 mm

Info produit

Gamme

Logix

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.