Boitier d'encastrement pour Prise de sol étanche BUBOX LINE 100x100x60mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de postes 0
  • Couleur gris
ICON

Boitier d'encastrement pour Prise de sol étanche BUBOX LINE. Dimensions 100x100x60mm. Joint d'étanchéité intégré. Livré avec tous les accessoires de pose (drain anti-condensation, presse étoupe, visserie inox).

 
 

Détails du produit

Boitier d'encastrement BFC160 développé pour les prises de sol étanches BUBOX LINE by MODELEC. Fourni avec tous ses accessoires de pose (drain anti-condensation, joint d'étanchéité intégré, visserie en inox, presse-étoupe, pattes de réglages)
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Bubox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bubox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

Type de fixation

fixation à vis

Nbre de postes

0

Profondeur

70 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

110 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.