Boîte à encastrer Batibox maçonnerie pour applique avec couvercle - D=40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose ouvrage en briques apparentes

Boîte à encastrer pour luminaire de type applique Batibox avec couvercle - D=40 mm profondeur 40mm pour installation dans mur de type maçonnerie, briques

 
 

Détails du produit

Boite d'encastrement
Maçonnerie
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

41...41 mm

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle de protection de construction

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

verrouillage de tube

Non

application spéciale

sans

entrée de l'arrière

Non

pour diamètre du tube

16/20 mm

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

fixation du couvercle

encliqueté

Etanche

Non

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

garnissage

autre

Diamètre raccord

50 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Sans halogène

Oui

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle type

unique

Couleur

rouge

Type de pose

ouvrage en briques apparentes

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.