Couvercle de finition D=120 + 2 Socles Dcl

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose construction en béton
ICON

Couvercle de finition D=120 + 2 Socles DCL, pour une installation électrique complète et sûre, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus, assurant une finition propre.

 
 

Détails du produit

Avec le Couvercle Ø120 + 2 Socles Dcl - CAP493320 vous bénéficiez de la solutions parfaite pour vos installations électriques. Idéale pour les pieuvristes, ce qui permet une installation efficace et flexible. Compatible avec les accessoires DCL, ce qui assure une connexion rapide et sécurisée des luminaires.

Maxidalle centre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

autre

fixation du couvercle

encliqueté

nombre d'entrées

1

Matériau

plastique

Longueur

120 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Diamètre raccord

120 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Modèle type

unique

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Maxidalle centre

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.