Kit prise de centre rénovation + douille DCL E27

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
ICON

Kit prise de centre rénovation + douille DCL E27 blanc, mode de pose:saillie

 
 

Détails du produit

Montage en saillie - spécial rénovation. Entrées goulottes :, 20 x 12.5 mm, 32 x 12.5 mm, 32 x 8 mm. Avec DCL + Douille DCL E27+ fiche DCL
Avec les accessoires DCL, fiches et douilles, la connexion électrique du point lumineux se fait ou se défait simplement, sans outil en un seul geste.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.