Lot de 100 Pt Ctre Easyfix No air + FD E27 C

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
  • forme rond

Lot de 100 Pt Ctre Easyfix No air + FD E27 C

 
 

Détails du produit

Ce kit est composé d'un point de centre faux plafond EASY FIX NO AIR (code 670510) et d'une fiche douille DCL E27 COMPACTE (code 710150).
Le concept breveté du point de centre EASY FIX offre à l'utilisateur une grande rapidité de montage avec la fixation ¼ de tour du couvercle DCL.
Ce nouveau concept offre également un volume généreux de travail facilitant le câblage de la terre du socle DCL.
La nouvelle fiche douille DCL E27 COMPACTE est également brevetée : elle propose une fiche DCL intégrée au corps de la fiche douille et est réutilisable après son démontage pour câbler un luminaire.
Un QR code fixé sur le corps de la fiche douille renvoie à une notice d'utilisation.

No air multimat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

Classe de protection (IP)

IP20

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

Etanche

Oui

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Oui

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

Longueur

73 mm

à coupler/juxtaposer

Non

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

type de construction

prise d'appareil

garnissage

sans

Sans halogène

Non

Traitement de surface

non traité

Largeur

73 mm

Modèle type

unique

Type de pose

encastré

nombre d'entrées

4

forme

rond

Diamètre raccord

67 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque

10...23 mm

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

Info produit

Gamme

No air multimat

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.