Miniclips 735889 + Douille Dcl

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
ICON

Miniclips 735889 + Douille Dcl

 
 

Détails du produit

Capriclips

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation des appareils

visser

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

Classe de protection (IP)

IP20

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

Longueur

300 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

forme

rond

Sans halogène

Non

Largeur

265 mm

Couleur

orange

Modèle type

unique

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Capriclips

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.