Pt Ctre Easyfix No air + DCLED 5W 480 lum 4000 K

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
  • forme rond

Pt Ctre Easyfix No air + DCLED 5W 480 lum 4000 K

 
 

Détails du produit

Ce kit est composé d'un point de centre faux plafond EASY FIX NO AIR (code 670510) et d'une lampe DCLED (code 710250).
Le concept breveté du point de centre EASY FIX offre à l'utilisateur une grande rapidité de montage avec la fixation ¼ de tour du couvercle DCL.
Ce nouveau concept offre également un volume généreux de travail facilitant le câblage de la terre du socle DCL. La lampe DCLED, brevetée également, est la combinaison d'une fiche douille DCL et d'une source LED.
Ce concept évite l'opération de vissage des ampoules E27 dans les douilles et permet un énorme gain de temps et d'encombrement du fait de l'intégration de la source LED directement sur le corps de la douille DCL.
La lampe DCLED est équipée d'une fiche DCL démontable et réutilisable pour câbler un luminaire. Un QR code fixé sur le corps de la fiche-douille renvoie à une notice d'utilisation.

No air multimat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

Etanche

Oui

avec vis

Oui

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Longueur

73 mm

à coupler/juxtaposer

Non

type de construction

prise d'appareil

garnissage

sans

Sans halogène

Non

Traitement de surface

non traité

Largeur

73 mm

Modèle type

unique

Type de pose

encastré

forme

rond

Diamètre raccord

67 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque

10...23 mm

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Oui

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

nombre d'entrées

4

Info produit

Gamme

No air multimat

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.