Couvercle Batibox pour boîte béton DCL D=64mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 65 mm
  • Diamètre raccord 65 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle DCL pour boîtes béton références 081940 et 081941 pour montage en applique D=64mm - avec prise DCL 2P+T - 6A - 250VA à bornes automatiques permettant le raccordement de la fiche et de la douille références 060134 et 060135

 
 

Détails du produit

Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement DCL et dérivation pour béton
Equipements pour luminaireCouvercles DCL- Equipés de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°- Equipés de la prise DCL permettant le raccordement de la fiche réf. 0 601 34 et de la douille réf. 0 601 35 2P+T - 6 A - 250 V~- Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm² - Pour montage en applique Ø64 mm- Se monte dans les boîtes 0 819 40/41
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

60...60 mm

Modèle type

autre

Largeur

65 mm

Couleur

blanc

avec vis

Non

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

65 mm

Diamètre raccord

65 mm

forme

rond

Profondeur

38 mm

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.