Préfabox descente col. D.20

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type autre
  • Type de pose construction en béton
ICON

Pot de descente PREFABOX avec collerette d'appui, une ouverture D= 20 - une pré-ouverture à percer D= 16. Dimensions 220 x 78 x 92 mm. En polyèthylène 650°C sans halogène

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une tubulure

Non

profondeur

85...85 mm

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

entrée de l'arrière

Non

pour diamètre du tube

16/20 mm

Classe de protection (IP)

IP20

avec vis

Non

Etanche

Oui

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

Longueur

200 mm

à coupler/juxtaposer

Non

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Sans halogène

Oui

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle type

autre

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.