Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 1250W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1250 W
  • Couleur blanc
ICON

Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 1250W - Corps de chauffe réactif, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée, fonctions bailleurs

 
 

Détails du produit


Rayonnant digital avec détection
Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission
Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation
Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtres
Verrouillage par code PIN en une seule action
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical

PALERME 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PALERME 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

fonction antisalissures

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

avec détecteur de présence

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

matériau du corps de chauffe

aluminium

sens de montage

horizontal

mode hors-gel

Oui

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Non

programmable

Oui

poids

6.67 kg

capacité de chauffage

1250 W

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Couleur

blanc

Largeur

675 mm

Modèle type

standard

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.