Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 1500W - Corps de chauffe réactif, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée, fonctions bailleurs
Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Rayonnant digital avec détection
Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission
Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtres
Verrouillage par code PIN en une seule action
PALERME 2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'ordres (fil pilote)
fonction antisalissures
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
auto-apprentissage
Classe de protection (IP)
avec détecteur de présence
Tension d'alimentation
sens de montage
matériau du corps de chauffe
mode hors-gel
régulation de puissance
affichage numérique
programmable
poids
capacité de chauffage
Profondeur
Hauteur
Couleur
Modèle type
Largeur
Classe électrique