Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal 500W Blanc mat

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 500 W
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 horizontal 500W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

 
 

Détails du produit

Façade chauffante réactive et chaleur douce immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers
Format horizontal: 2 fois plus petit qu'un radiateur de taille standard - idéal pour remplacer un ancien convecteur

Double corps de chauffe Alumiun + film chauffant
Façade chauff ante réactive
Chaleur douce immédiate.
NF Perf 3*OEil
CA 0,2
IK 07 / IP28
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Nouveau format vertical ultra compact pour faciliter son intégration dans tous les intérieurs
Jusqu'à 30% d'économies avec un radiateur Thermor
Avec la fonction "pilotage Intelligent", vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer que lorsque c'est nécessaire. Tous les radiateurs intelligents Thermor sont également connectés afin pouvoir suivre votre consommation et réaliser des économies.
Mentions légales: Pourcentage d'économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l'analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.
Le support mural sert de gabarit de pose
Cales en carton : évacuation des déchets simplifiée
Notice d'utilisation et quickstart livrées avec le produit
Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Garantie 2 ans

Ingenio 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Gamme

Ingenio 4

Radiateur (électrique)

commande à distance possible

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

Compatible IFTTT

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

500 W

poids

4.8 kg

Profondeur

129 mm

Hauteur

478 mm

Modèle type

standard

Largeur

372 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.