Fassane vertical EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1500W, H 1847 mm / L 592 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur ACOVA Fassane vertical Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1500W, hauteur 1847 mm, largeur 592 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier. - Equipé d'un boitier TimerProg en bas du radiateur pour la programmation. - Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : 0,2. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova..
- Fabriqué en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).
-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.
-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.
-Fonction marche forcée/séchage 2h.
-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.
-Programmation possible par courant porteur Premium System.
-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:
-Contôle de la température.
-Programmation hebdomadaire.
-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.
-Fonction marche forcée.
-Compatible Androïd et IOS.

Fassane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Gamme

Fassane

Radiateur (électrique)

sortie d'air

autre

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

à huile/fluide

Non

gestion via application

Non

compatible IFTTT

Non

position du boîtier de commande

autre

avec finition décorative

Non

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

acier

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Non

programmable

Non

nombre de nervures

8

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec télécommande

Oui

capacité de chauffage

1500 W

avec minuterie

Oui

nombre de positions de commutation

21

poids

37 kg

Profondeur

75 mm

Hauteur

1847 mm

Modèle type

standard

Largeur

592 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.