Taiga EL, régulation digitale, Blanc RAL 9010, 1500W, H 575 mm / L 909 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur ACOVA Taiga Electrique, régulation digitale, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 909 mm, 10 éléments, Blanc RAL 9010

 
 

Détails du produit

- Radiateur électrique à uide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Large écran tactile pour faciliter la programmation. - Détection de présence. - Eléments de 80 mm galbés en face avant. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et nition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- Coefficient d'aptitude : 0,18. - Fixation en H. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Sans autre équipement, il est possible de faire communiquer plusieurs Taiga Premium (fonctionnement commun). - Fabriqué en France.
- Ecran tactile pour une parfaite ergonomie. - Régulation précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique NF électricité performance ***+Oeil. - Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt). - Pour les personnes malvoyantes : signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur. - Système de verrouillage parental. - Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.

Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium, au design galbé avec un large écran tactile. Radiateur léger, réactif et facile à poser. Intègre la programmation hebdomadaire, les fonctions détection de présence et ouverture-fermeture de fenêtre pour maximiser les économies d'énergie. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Taïga

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Gamme

Taïga

Radiateur (électrique)

sortie d'air

autre

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

aluminium

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Non

compatible IFTTT

Non

position du boîtier de commande

dessus

avec finition décorative

Non

Classe de protection (IP)

IP34

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

nombre de nervures

10

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec télécommande

Non

capacité de chauffage

1500 W

avec minuterie

Non

nombre de positions de commutation

42

poids

18 kg

Profondeur

100 mm

Hauteur

575 mm

Modèle type

standard

Largeur

909 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.