Vuelta EL plinthe, commande RF, Blanc RAL 9016, 1000W, H330 mm / L962 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1000 W
  • couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur ACOVA Vuelta Electrique plinthe, commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 330 mm, largeur 962 mm, 20 éléments, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur électrique à fluide en acier. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm en colonne de 5 rangées. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide inaltérable haute performante, entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleur du nuancier Acova. - Certification : NF électricité. - Fixations sur pieds amovibles livrés avec l'appareil (pieds hauteur réglable de 150 à 200 mm) - Fabriqué : en France. Important : doit être installé à minimum 15 cm du sol.
- Design exclusif Acova.
-Fixation murale ou sur socle.
-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).
-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.
-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.
-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.
-Système de verrouillage parental.
-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.
-Compatible fil pilote 6 ordres.
-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).
Design rétro : parfait pour intérieurs vintage ou loft. Disponible en multiples formats et dimensions pour toutes configurations. Se décline en blanc et 46 couleurs Acova. Versions vertical, horizontal ou plinthe disponibles

Vuelta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vuelta

Code Douane

85162910

Multiple de vente

1

Radiateur (électrique)

sortie d'air

autre

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Non

compatible IFTTT

Non

position du boîtier de commande

autre

avec finition décorative

Non

Classe de protection (IP)

IP34

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

acier

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

nombre de nervures

20

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec télécommande

Oui

capacité de chauffage

1000 W

avec minuterie

Oui

nombre de positions de commutation

42

poids

1 kg

profondeur

211 mm

hauteur

318 mm

Modèle type

bas (30-50 cm)

largeur

930 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.