Ruban chauffant autorégulant pré-terminé 10XL2-ZH, 230 V, 10 W/m à 5 C, 12 m

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 65 °C
  • Longueur 12 m
  • capacité de chauffage 10 W/m

Câble chauf autorégul 10XL2-ZH ac ruban de sortie froide de 4 m sans halog, à faible dégagem de fumée (LSZH) pr la prot antigel des tuyaux et le maintien de l'ecoulem dans les appl de conduites d'évac des graisses. 230V, 10W/pi à 5°C, 12m

 
 

Détails du produit

Ruban chauffant autorégulant en kit, préconnecté, mise hors gel, éco-énergétique, zéro halogène, à faible dégagement de fumée, auto-extinguible, plusieurs longueurs, facile à installer, compatible RAYCLIC, garantie 12 ans

Xl-trace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

65 °C

Longueur

12 m

Diamètre raccord

0 mm

capacité de chauffage

10 W/m

blindage

tresse

Largeur

13.8 mm

Hauteur

6.8 mm

Couleur

autre

tension nominale

230 V

application

câble chauffant

Info produit

Gamme

Xl-trace

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.