Cassette rayonnante 225W 230V 0,592 m x 0,592 m x 0,045 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
ICON

Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.

 
 

Détails du produit

Cts

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cts

Multiple de vente

1

Infrarouge

Classe de protection (IP)

IP20

Profondeur

592 mm

Hauteur

45 mm

Largeur

592 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.