Collier de fixation murale D= 160 mm, x 2 pièces

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoires chauffe-eau à chauffage direct ensemble de raccordement
ICON

Collier de fixation murale D=160 mm, x2, pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Permet une installation stable et sécurisée des conduits d'évacuation.

 
 

Détails du produit

Collier de fixation murale Ø 160 mm, x 2 pièces.
Convient pour les chauffe-eau thermodynamiques sol Edel air 200 L (réf Auer : 353420), 270 L (réf Auer : 353430) et 270 L avec échangeur (réf Auer : 353431).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour accumulateur d'eau chaude

accessoires de montage

autre

accessoires chauffe-eau à chauffage direct

ensemble de raccordement

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85169000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.