Raccord d'assemblage pour gaine isolée D= 125 mm - x 1 pièce

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoires chauffe-eau à chauffage direct ensemble de raccordement
ICON

ACCESSOIRE pour CET intuis - Raccord d'assemblage pour gaine isolée D= 125 mm - x 1 pièce

 
 

Détails du produit

Raccord d'assemblage pour gaine isolée Ø 125 mm – x 1 pièce.
Convient pour les chauffe-eau thermodynamiques muraux Edel air 80 L (réf Auer : 353209), 100 L (réf Auer : 353210) et 150 L (réf Auer : 353211).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour accumulateur d'eau chaude

accessoires de montage

autre

accessoires chauffe-eau à chauffage direct

ensemble de raccordement

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85169000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.