Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal 100L raccord dessous

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 100 l
  • Diamètre raccord 520 mm
ICON

Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal mural 100L 1800M raccord dessous monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4

 
 

Détails du produit

Chauffeo plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

forme de finition

suspendu

Hauteur

540 mm

Largeur

860 mm

positionnement horizontal

Oui

profil de soutirage

M

temps de chauffe de 10 à 65 °C

181 min

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

positionnement vertical

Non

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP24

Classe Energétique

C

volume du réservoir

100 l

Diamètre raccord

520 mm

puissance nominale

1.8 kW

Profondeur

560 mm

Info produit

Code Douane

85161080

Gamme

Chauffeo plus

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.