Chauffe-eau électrique Stéatis 150L horizontal raccordement dessous 1800M

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 520 mm
  • volume du réservoir 150 l
ICON

Chauffe-eau électrique - Stéatis 150L horizontal raccordement dessous monophasé 1800M - livré avec un raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Cuve garantie 5 ans
Fabriqué en France
Résistance stéatite protégée du calcaire
Protection anticorrosion avec anode magnésium
Livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4" Facile à manipuler avec ses poignées dessus/dessous Raccordement accessible grâce au capot incluant un rail de positionnement et un guide vis
SAV Express 24h Forfait vidange 150€

Steatis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Oui

profil de soutirage

M

matériau de la surface

acier

temps de chauffe de 10 à 65 °C

254 min

anode de protection

Oui

installation murale

Oui

positionnement vertical

Non

Largeur

1150 mm

forme de finition

suspendu

version triphasée

Non

avec circuit heures pleines/creuses

Non

puissance nominale

1.8 kW

Diamètre raccord

520 mm

volume du réservoir

150 l

Classe Energétique

C

matériau de la cuve

acier

Classe de protection (IP)

IP24

Profondeur

550 mm

Hauteur

590 mm

Info produit

Gamme

Steatis

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.