Chauffe-eau électrique Stéatis 200L horizontal raccordement dessous 2200M

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 200 l
  • Diamètre raccord 0 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Stéatis 200L horizontal raccordement dessous monophasé 2200M - livré avec un raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Cuve garantie 5 ans
Fabriqué en France
Résistance stéatite protégée du calcaire
Protection anticorrosion avec anode magnésium
Livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4" Facile à manipuler avec ses poignées dessus/dessous Raccordement accessible grâce au capot incluant un rail de positionnement et un guide vis
SAV Express 24h Forfait vidange 150€

Steatis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

forme de finition

suspendu

installation murale

Oui

positionnement vertical

Non

Classe de protection (IP)

IP24

avec circuit heures pleines/creuses

Non

version triphasée

Non

tension de raccordement

220...240 V

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

200 l

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

291 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Oui

Diamètre raccord

0 mm

puissance nominale

2.2 kW

Profondeur

550 mm

Hauteur

590 mm

Largeur

1470 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Steatis

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.