Chauffe-eau électrique Stéatis 75L horizontal raccordement dessous 1200M

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 75 l
  • Diamètre raccord 520 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Stéatis 75L horizontal raccordement dessous monophasé 1200M - livré avec un raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Cuve garantie 5 ans
Fabriqué en France
Protection anticorrosion avec anode magnésium
Résistance stéatite protégée du calcaire
Livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4" Facile à manipuler avec ses poignées dessus/dessous Raccordement accessible grâce au capot incluant un rail de positionnement et un guide vis
SAV Express 24h Forfait vidange 150€

Steatis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Non

version triphasée

Non

forme de finition

suspendu

positionnement vertical

Non

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

230 min

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

M

positionnement horizontal

Oui

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP24

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

75 l

Diamètre raccord

520 mm

puissance nominale

1.2 kW

Profondeur

550 mm

Hauteur

550 mm

Largeur

700 mm

Info produit

Gamme

Steatis

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.