Chauffe-eau thermodynamique eau/eau sol
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : Edel EAU convient aussi bien en projet de rénovation
qu'en logement neuf (RE2020), et permet d'assurer tous les besoins d'eau chaude pour un confort incomparable.
ECONOMIE D'ENERGIE : Solution compatible avec l'autoconsommation, il détecte le niveau de production d'électricité
renouvelable et adapte son fonctionnement pour stocker thermiquement l'énergie gratuite.
ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS:
•disponible en version sol de 200 L et 270 L, dimensions optimisées pour s'adapter à toutes les configurations d'installation,
•pour la rénovation ou le neuf (RE2020), en maison ou en appartement,
•4 modes de fonctionnement (éco, confort, turbo, vacances).ECONOMIE D'ENERGIE :
•fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur entre 18°C et 35°C de retour plancher,
•économe en électricité, il consomme jusqu'à 5 fois moins qu'un chauffe-eau électrique et nécessite moins de puissance au compteur,
•COP exceptionnel,
•assure une amélioration du confort d'été en rafraichissant légèrement le plancher tout en produisant son eau chaude,
•unique : sa capacité à fonctionner couplé à une installation solaire PV pour améliorer l'autoconsommation.
•Echangeur coaxial pour des performances optimales, limite l'embouageFACILITE D'INSTALLATION :
•produit monobloc facile à installer, raccordement aisé sur le retour de plancher chauffant grâce à son module de dérivation inclus,
•sans intervention sur le circuit frigorifique,
•sans ventilateur ni gainage aéraulique, il est encore plus silencieux et peut s'installer facilement, même dans un placard,
•appoint électrique intégré.ECOLOGIQUE:
•utilise du R290, fluide naturel, en très faible quantité, sans HFC, technologie brevetée intuis,
•raccordement possible à des panneaux photovoltaïques pour favoriser l'autoconsommation.GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans cuve.
Edel EAU