Unité Intérieure Inverter Colonne T-Fresh T48 Triphasé 12,5/13,7kW - R32

Main media

La colonne T-Fresh a été conçue pour couvrir les besoins de chauffage et de refroidissement avec un maximum d'efficacité et de confort. Elle bénéficie d'un SEER jusqu'à 6,1 et d'une large plage de température de fonctionnement.

 
 

Détails du produit

Unité Intérieure monosplit Armoire T-FRESH réversible Inverter Triphasé + Télécommande Infra-Rouge
Modèle GVH48ALXK-M6DNC7A/I
Puissance froid : 12,5kW ; Puissance chaud : 14,5kW
Débit : 1800 – 2400 m3/h
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 1882 x 587 x 394 mm
Poids : 57 kg
Fonction X-Fan. Dégivrage intelligent. Mode économie. Distribution d'air en 3D. Fonction I FEEL. Mode sleep.Chau age 8ºC. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction depréchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Allumage progressif. Déshumidifi cation. WiFi. Programmateur.Contrôle sans fi l. Balayage vertical. Balayage horizontal. Fonction turbo. Traitement Blue Fin

T-fresh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

T-fresh

Multiple de vente

1

Code Douane

84158100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.