Unité Murale Design Haori 4,6/5,5kW (gris clair et gris anthracite inclus)

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1.2...5.3 kW
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)
  • Modèle type fente simple / fentes multiples

Unité Murale Design Haori 4,6/5,5 kW (blanc, gris clair et gris anthracite inclus), Compatible mono. et multisplit, Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma, Wifi de série, Silencieux : 21 dB(A), Commande design, support magnétique,

 
 

Détails du produit

Unité intérieure murale design HAORI
- Référence : RAS-B16N4KVRG-E
- Design unique avec habillage façade textile : gris anthracite et gris clair fournis de série
- Puissance froid : 4,6kW
- Puissance chaud : 5,5kW
- SEER/SCOP : 7,8/4,6
- Label énergétique : A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Compatible mono et multisplits
- Groupe extérieur commun avec gamme Shorai+
- Qualité de l'air intérieur : filtration PM2.5 "Ultra-Pure" et Ioniseur Plasma
- Télécommande IR haut de gamme incluse
- Wifi intégré : pilotage via l'application "Toshiba Home AC Control"
L'exclusivité design Toshiba et ses kits de couleurs. Unité unique sur le marché. S'adapte à tous les environnements
et à toutes les pièces, grâce à ses étoffes textiles de couleurs personnalisables au gré des saisons et des envies.

Haori

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Ventilation - Traitement de l'air A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Haori

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Non

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Oui

diamètre évacuation des condensats

16 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

débit d'air chauffage

730...730 m³/h

débit d'air refroidissement

690...690 m³/h

puissance frigorifique

1.2...5.3 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale)

1.1...6.3 kW

avec télécommande sans fil

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

pompe de relevage intégrée

Non

niveau de puissance acoustique

58...58 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

22...45 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

21...45 dB(A)

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de niveaux de soufflerie

5

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

poids

12 kg

Profondeur

210 mm

Hauteur

300 mm

Modèle type

fente simple / fentes multiples

Largeur

987 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.