Corel2td1V 08p - Corel2 Désenfumage seul 1V 08+IP

Main media
ICON

Corel2td1V 08p - Corel2 Désenfumage seul 1V 08+IP - Désenfumage - Coffrets de relayage

 
 

Détails du produit


Version avec confort intégréLes coffrets de relayage Corel 2 existent en version confort intégré. Le mode de commande confort est extérieur au Corel 2 (hors fourniture Atlantic).
Installation flexibleLe coffet de relayage Corel 2 offre de nombreux avantages grâce à sa carte électronique et son écran de contrôle à affichage digital. La carte électronique permet à la fois de simplifier et d'optimiser l'utilisation du coffret qui fonctionne indifféremment avec les 2 types de télécommande (émission 24V ou 48 V). Corel 2 détecte et affiche par LED bi-color l'état du coffret (sous tension, présence défaut...).

Corel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande programmable

application

autre

Info produit

Gamme

Corel

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.